Motion
61186

PFERD
61186

61186
N° D’ARTICLE MI11105813
N° MFR61186
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
61186

61186
N° D’ARTICLE MI11105813
N° MFR61186
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    Meulage fin étape par étape, meulage de surface, travail sur les joints de soudure
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    61186
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    Montage central

Aperçu

Description du fabricant
61186 4-1/2 PO CC-BROYAGE-FLEX - 7/8 PO A.H.