Motion
61245

PFERD
61245

61245
N° D’ARTICLE MI11105821
N° MFR61245
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
61245

61245
N° D’ARTICLE MI11105821
N° MFR61245
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    chanfreinage, ébavurage, travaux sur les joints de soudure
  • Type de pièce jointe
    Concentrateur fileté
  • Type de fixation de disque
    Concentrateur fileté
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de montage
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
61245 7" CC-MEULAGE-SOLIDE - FILETAGE 5/8-11

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good