Motion
61267

PFERD
61267

61267
N° D’ARTICLE MI11105824
N° MFR61267
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
61267

61267
N° D’ARTICLE MI11105824
N° MFR61267
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    chanfreinage, ébavurage, meulage fin étape par étape, meulage de surface, travail sur les joints de soudure
  • Type de pièce jointe
    Concentrateur fileté
  • Type de fixation de disque
    Concentrateur fileté
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Type de montage
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
61267 5 PO CC-MEULAGE-FORT - 5/8-11 THREA