Motion
HSR25C1SS(GK) BLOC

THK AMERICA INC
HSR25C1SS(GK) BLOCK

Rail profilé de chariot à billes à guide linéaire standard - série : HSR-C, bloc standard, 36 mm de hauteur, 70 mm de largeur, 83.10 mm de longueur, capacité de charge : 36.4 kN
N° D’ARTICLE MI11106541
N° MFRHSR25C1SS(GK) BLOCK
Prix207.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
HSR25C1SS(GK) BLOCK

Rail profilé de chariot à billes à guide linéaire standard - série : HSR-C, bloc standard, 36 mm de hauteur, 70 mm de largeur, 83.10 mm de longueur, capacité de charge : 36.4 kN
N° D’ARTICLE MI11106541
N° MFRHSR25C1SS(GK) BLOCK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix207.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M6
  • Taille nominale du rail
    23 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    83.10 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    0.59 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Options de balle
    Boules en acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge dynamique
    27.6 kN
  • Fonctions étendues
    Joints en acier inoxydable
  • Type de graisse
    Graisse AFB-LF THK
  • Accessoires inclus
    B-M6F Embout à graisse
  • Capacité de charge
    36.4 kN
  • Lubrification
    B-M6F Embout à graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    202A25A22000000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Normal
  • Caractéristiques de résistance
    Construction en acier inoxydable, résistant à la corrosion
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Série
    HSR-C
  • Capacité de charge statique
    36.4 kN
  • CUP_NON
    202A25A22000000

Aperçu

Description du fabricant
HSR25C1SS(GK) BLOC
  • Taille standard mondiale
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Bloc à bride avec trous taraudés (peut être installé à partir du haut ou du bas)
  • Charge admissible importante : capacité de charge de 13x par rapport à la douille linéaire (arbre rond), ce qui équivaut à une durée de vie de 2,200x plus longue et à un potentiel de réduction significatif
  • Structure à charge égale à 4 voies : les charges nominales appliquées au bloc sont uniformes dans les quatre directions (radiale, radiale inversée et latérale), ce qui permet d’utiliser le guide de mouvement linéaire dans toutes les orientations et dans les applications étendues
  • Capacité d’absorption des erreurs de montage : les rainures à arc circulaire uniques de THK permettent l’absorption d’une erreur de montage, ce qui permet d’obtenir un mouvement droit très précis et fluide
  • Haute durabilité : mouvement fluide, résistance élevée à l’usure et maintien de la précision à long terme grâce à la conception à arc circulaire qui empêche le glissement différentiel des billes
  • Efficacité énergétique : 10x économies d’énergie par rapport au guide coulissant * selon le résultat du test interne