1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
GLOBAL O-RING & SEAL
V1.50X011.5 METRIC VITON (FKM) 75 DURO B
V1.50X011.5 MÉTRIQUE VITON (FKM) 75 DURO B
N° D’ARTICLE MI
11126707
N° MFR
V1.50X011.5 METRIC VITON (FKM) 75 DURO B
Prix
0.25 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
GLOBAL O-RING & SEAL V1.50X011.5 MÉTRIQUE VITON (FKM) 75 DURO B
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GLOBAL O-RING & SEAL
V1.50X011.5 METRIC VITON (FKM) 75 DURO B
V1.50X011.5 MÉTRIQUE VITON (FKM) 75 DURO B
N° D’ARTICLE MI
11126707
N° MFR
V1.50X011.5 METRIC VITON (FKM) 75 DURO B
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
0.25 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
V1.50X011.5 MÉTRIQUE VITON (FKM) 75 DURO B
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Vous pourriez également aimer
SMC CORP OF AMERICA
MGPM25TN-30Z-XC6A
Cylindre pneumatique guidé - Alésage de 25 mm, longueur de course de 30 mm
N° D’ARTICLE MI
06233527
En stock
Commande d’usine
307.12 $
chacun
Ajouter au panier
HUB CITY INC
HERA35AS 15.60 (18) .875
Hera® HERA35AS 15.60 (18) .875 Réducteur de vitesse hélicoïdale à angle droit - Réduction unique, 15.60:1 Rapport, 2.509 po, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI
05100477
En stock
Commande d’usine
Devis requis
Ajouter au panier
pour devis
SKF
PHE L190-25MM
Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage 25 mm
N° D’ARTICLE MI
11315170
En stock
Commande d’usine
93.22 $
chacun
Ajouter au panier
DODGE
P2B-SCMAH-215-HT
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI
04142213
En stock
Commande d’usine
2,034.02 $
chacun
Ajouter au panier
AMES CO.
1641200
Pelle True Temper® – Acier, largeur de lame de 17-3/4 po, poignée ergonomique avec poignée en D
N° D’ARTICLE MI
04914794
En stock
Commande d’usine
50.03 $
chacun
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
145X175X15 HMS5 V
Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 145 mm, diamètre extérieur de 175 mm, largeur totale de 15 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI
08484211
En stock
Commande d’usine
138.28 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
PHS 100-1A46
Pignon de chaîne à rouleaux - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 46 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI
11322238
En stock
Commande d’usine
502.58 $
chacun
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
MGPM32-300Z-A93L
CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI
10171648
En stock
Commande d’usine
659.51 $
chacun
Ajouter au panier
HYDAC CORP
RV-16-01.X/0
Clapet antiretour hydraulique RV-16-01.X/0 - montage en ligne, pression de fissuration 7 psi, débit max 150 gal/min, pression de fonctionnement max 5000 psi, taille de port 3/4 BSPP, joints FPM/fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI
03762296
En stock
Commande d’usine
77.57 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
PHG T10-900-25
T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 900 mm, largeur de 25 mm, 90 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI
11308710
En stock
Commande d’usine
29.77 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté