Spécifications
Détails
- Applicationcarreaux, époxy, ciment, élimination de l’eau de tous les types de planchers
- Couleur de la lameViolet
- Raclette simple ou double faceLame double
- Matériau de la lame de racletteCaoutchouc
- Matériau du cadre de la raclettePolypropylène
- Type de racletteRaclette à double lame
Aperçu
- La conception en caoutchouc non poreux à double lame de cette raclette est efficace pour éliminer l’eau de tous les types de planchers
- carreaux, époxy, ciment
- Il est très efficace dans les grandes installations de production alimentaire sur les trottoirs et les vastes zones
- Les lames du système de cartouche peuvent être retirées pour un nettoyage facile et remplacées lorsqu’elles sont usées, ce qui fait du modèle une option hygiénique très économique
- Lame de raclette de rechange : série 7734.