Motion
P2B610-USN-045MTT USN

DODGE
P2B610-USN-045MTT USN

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 45 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11158254
N° MFRP2B610-USN-045MTT USN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B610-USN-045MTT USN

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 45 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11158254
N° MFRP2B610-USN-045MTT USN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    70 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
035487 P2B610-USN-045MTT USN