Motion
MB26 LAVE-VERROUILLAGE

DODGE
MB26 LOCKWASHER

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 130 mm, D.E. 175 mm extérieur, D.E. face 149 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI11158998
N° MFRMB26 LOCKWASHER
Prix211.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MB26 LOCKWASHER

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 130 mm, D.E. 175 mm extérieur, D.E. face 149 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI11158998
N° MFRMB26 LOCKWASHER
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
Prix211.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Visage Diamètre  
    149 mm
  • Largeur de la clé
    14 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    175 mm
  • Tang Largeur  
    12 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM26
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
046315 MB26 RONDELLE AUTOBLOQUANTE