Motion
BRG22238KC3 Ah

DODGE
BRG22238KC3 AH

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11159349
N° MFRBRG22238KC3 AH
Prix6,174.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22238KC3 AH

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11159349
N° MFRBRG22238KC3 AH
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
Prix6,174.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    92 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    270000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    053160
  • Matériel
    053160
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    415000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475941797

Aperçu

Description du fabricant
053160 BRG22238KC3 Ah