Motion
BRG22234KC3AH (SKF SEULEMENT)

DODGE
BRG22234KC3AH (SKF ONLY)

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11159610
N° MFRBRG22234KC3AH (SKF ONLY)
Prix4,478.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22234KC3AH (SKF ONLY)

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11159610
N° MFRBRG22234KC3AH (SKF ONLY)
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
Prix4,478.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    86 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    309000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    056453
  • Matériel
    056453
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    355000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475607167

Aperçu

Description du fabricant
056453 BRG22234KC3AH (SKF SEULEMENT)