Motion
P4B524-USAF-403TTDNAH MOD

DODGE
P4B524-USAF-403TTDNAH MOD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 4-3/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159699
N° MFRP4B524-USAF-403TTDNAH MOD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B524-USAF-403TTDNAH MOD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 4-3/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159699
N° MFRP4B524-USAF-403TTDNAH MOD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-3/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    057396
  • Matériel
    057396
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475454167

Aperçu

Description du fabricant
057396 P4B524-USAF-403TTDNAH MOD