Motion
BRG 22224C3AH (SKF)

DODGE
BRG 22224C3AH (SKF)

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI11159705
N° MFRBRG 22224C3AH (SKF)
Prix1,907.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG 22224C3AH (SKF)

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI11159705
N° MFRBRG 22224C3AH (SKF)
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
Prix1,907.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    58 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    143000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    057448
  • Matériel
    057448
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    166000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475443758

Aperçu

Description du fabricant
057448 BRG 22224C3AH (SKF)