Motion
FC-E-212R MOD

DODGE
FC-E-212R MOD

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 2-3/4 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159846
N° MFRFC-E-212R MOD
Prix2,023.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-E-212R MOD

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 2-3/4 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159846
N° MFRFC-E-212R MOD
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
Prix2,023.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po
  • Longueur de l’alésage
    4.5 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à bride E-Xtra
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    059489 FC-E-212R MOD
  • Capacité de charge dynamique
    11120 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    059489
  • Vitesse maximale
    2060 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11120 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    61200 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    61200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475660001

Aperçu

Description du fabricant
059489 FC-E-212R MOD
  • Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
  • Rouleaux et chemins durcis.
  • Installation et entretien faciles.
  • Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
  • Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.