Motion
F4B-KAH-207R

DODGE
F4B-KAH-207R

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - 2-7/16 po alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), logement en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI11159867
N° MFRF4B-KAH-207R
Prix1,791.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-KAH-207R

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - 2-7/16 po alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), logement en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI11159867
N° MFRF4B-KAH-207R
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
Prix1,791.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.56 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    059768 F4B-KAH-207R
  • Capacité de charge dynamique
    10600 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-KAH-207R est un roulement à rouleaux conique à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2-7/16 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-KAH . L’appareil pèse 29.670 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    059768
  • Matériel
    059768
  • Rpm max.
    2420 tr/min
  • Vitesse maximale
    2420 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Série
    F4B-KAH
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    54000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475546558

Aperçu

Description du fabricant
059768 F4B-KAH-207R
  • Construction de haute qualité : fabriqué à partir de matériaux de première qualité pour résister à des charges élevées et à des conditions extrêmes, assurant la longévité et la fiabilité.
  • Ingénierie de précision : conçue pour fournir des performances optimales avec un minimum de friction, améliorant ainsi l’efficacité des pièces mobiles.
  • Compatibilité polyvalente : Convient à un large éventail d'applications, y compris les voitures musclées et les VUS, en particulier dans la gamme Dodge.
  • Performance améliorée : Spécialement conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des véhicules haute performance, contribuant à l’efficacité et à la réactivité globales du véhicule.
  • Installation facile : Conçu pour une installation simple, minimisant les temps d’arrêt et permettant des remplacements rapides dans les opérations de maintenance. ## Applications
  • Réparations automobiles : Idéal pour l'assemblage et l'entretien de divers modèles Dodge, y compris les voitures de muscle comme le Charger et Challenger, et les VUS tels que le Durango.
  • Utilisations industrielles : Peut être appliqué dans différentes machines industrielles où des roulements haute performance sont nécessaires pour l'efficacité opérationnelle.
  • Améliorations de la performance : Parfait pour les amateurs de performance qui cherchent à améliorer la maniabilité et la puissance de leur véhicule grâce à des composants améliorés. ## Avantages sociaux
  • Durabilité améliorée : Construit pour résister aux rigueurs de la conduite haute performance, réduisant le risque d’usure prématurée et de défaillance.
  • Efficacité accrue : La conception à faible friction contribue à une meilleure économie de carburant et à une meilleure performance, ce qui en fait un élément essentiel pour tout véhicule à haute performance.
  • Fiabilité : Soutenu par la réputation de Dodge pour la qualité et l'excellence de l'ingénierie, assurant la tranquillité d'esprit pour les utilisateurs qui exigent le meilleur pour leurs véhicules.