Motion
TPHU-IP-307R

DODGE
TPHU-IP-307R

Unité de prise de roulement à rouleaux - angle supérieur, rouleau sphérique, 3-7/16 po alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI11159977
N° MFRTPHU-IP-307R
Prix2,799.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TPHU-IP-307R

Unité de prise de roulement à rouleaux - angle supérieur, rouleau sphérique, 3-7/16 po alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI11159977
N° MFRTPHU-IP-307R
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
Prix2,799.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4.1600 po, 105.70 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    4.1600 po, 105.70 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.1600 po, 105.70 mm
  • Diamètre de l’arbre
    3.4375 po, 87.31 mm
  • Code de taille
    307
  • Taille de la monture Take Up
    TPHU-150
  • Poids
    37.84 lb, 17.164 kg

Détails

  • Série de roulements
    S-2000
  • Capacité de charge dynamique
    291358.516 N, 65500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    062224
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    1825 tr/min
  • Vitesse maximale
    1825 tr/min
  • Type de montage
    Angle supérieur
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    291358.516 N, 65500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    362530.062 N, 81500 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Vrai
  • Série
    IP
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    362530.062 N, 81500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Angle supérieur

Aperçu

Description du fabricant
062224 TPHU-IP-307R