Motion
P4B524-USAF-110MTT

DODGE
P4B524-USAF-110MTT

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 110 mm, verrouillable à montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11161489
N° MFRP4B524-USAF-110MTT
Prix4,272.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B524-USAF-110MTT

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 110 mm, verrouillable à montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11161489
N° MFRP4B524-USAF-110MTT
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
Prix4,272.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.2500 à 14.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Longueur de l’alésage
    7.9100 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    143000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    075340
  • Matériel
    075340
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    166000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475280094

Aperçu

Description du fabricant
075340 P4B524-USAF-110MTT