Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’alésage2.12 po
- Largeur de la bague intérieure2.1200 po, 53.84 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1200 po, 53.84 mm
- Code de taille212
- Taille de la monture Take UpWS-502
- Poids9.57 lb, 4.341 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Série de roulementsSérie 212
- Numéro de cadre compatibleWS-502
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge dynamique11791 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseUnirex N2
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierPrise en charge à larges fentes
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant075555
- MatérielFonte
- Rpm max.4000 tr/min
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale52448.981 N, 11791 lbf
- Capacité de charge statique radiale36030.595 N, 8100 lbf
- RelubrifiableOui
- Type de jointContact à trois lèvres
- Type de scellementContact à trois lèvres
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Série212
- Fixation d’arbreAdaptateur tirer-pousser
- Arrière-pied inclusNon
- Capacité de charge statique8100 lbf
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Type de roulementBalle
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON782475003730
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.