Motion
WSTU-IP-060MRE

DODGE
WSTU-IP-060MRE

Unité d’aspiration de roulement à billes - Rouleau sphérique, alésage 60 mm, fonte, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI11161906
N° MFRWSTU-IP-060MRE
Prix1,262.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-060MRE

Unité d’aspiration de roulement à billes - Rouleau sphérique, alésage 60 mm, fonte, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI11161906
N° MFRWSTU-IP-060MRE
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
Prix1,262.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.2 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    CP-502

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    077482
  • Matériel
    077482
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475343805

Aperçu

Description du fabricant
077482 WSTU-IP-060MRE