Motion
P4B-SD-400E-DRY

DODGE
P4B-SD-400E-DRY

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11162127
N° MFRP4B-SD-400E-DRY
Prix20,904.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B-SD-400E-DRY

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11162127
N° MFRP4B-SD-400E-DRY
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
Prix20,904.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.3800 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.0000 à 16.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Longueur de l’alésage
    8.5 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-400

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    35145 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Aucun
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    078225
  • Vitesse maximale
    1250 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782476619558

Aperçu

Description du fabricant
078225 P4B-SD-400E-DRY