Motion
INS-IP-203-HT

DODGE
INS-IP-203-HT

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2.1875 po, diamètre extérieur de 3.9375 po, montage sur adaptateur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11162253
N° MFRINS-IP-203-HT
Prix949.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-IP-203-HT

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2.1875 po, diamètre extérieur de 3.9375 po, montage sur adaptateur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11162253
N° MFRINS-IP-203-HT
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
Prix949.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Longueur de l’alésage
    3.0300 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    27000 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease HTS n° 2
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079224
  • Matériel
    079224
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476732219

Aperçu

Description du fabricant
079224 INS-IP-203-HT