Motion
INS-SC-25M-FRONT ASSEMBLAGE DE FIN

DODGE
INS-SC-25M-FRONT END ASSEMBLY

Roulement à insertion de bille - diamètre de 25 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI11162354
N° MFRINS-SC-25M-FRONT END ASSEMBLY
Prix52.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SC-25M-FRONT END ASSEMBLY

Roulement à insertion de bille - diamètre de 25 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI11162354
N° MFRINS-SC-25M-FRONT END ASSEMBLY
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
Prix52.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Type de graisse
    Aucun
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
079724 INS-SC-25M-FRONT ENSEMBLE DE FIN