Motion
CP2B211-USN-055MTT MOD

DODGE
CP2B211-USN-055MTT MOD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 55 mm
N° D’ARTICLE MI11162431
N° MFRCP2B211-USN-055MTT MOD
Prix2,655.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP2B211-USN-055MTT MOD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 55 mm
N° D’ARTICLE MI11162431
N° MFRCP2B211-USN-055MTT MOD
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
Prix2,655.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    70 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage direct
  • Type de verrouillage
    Montage direct
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    079983
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476969233

Aperçu

Description du fabricant
079983 CP2B211-USN-055MTT MOD