Motion
WSTU-SC-111-NL MOD

DODGE
WSTU-SC-111-NL MOD

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 1-11/16 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI11162756
N° MFRWSTU-SC-111-NL MOD
Prix1,104.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-SC-111-NL MOD

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 1-11/16 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI11162756
N° MFRWSTU-SC-111-NL MOD
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
Prix1,104.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.94 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.6875 po
  • Taille de la monture Take Up
    WS-400

Détails

  • Série de roulements
    Série 209
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Aucun
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    080941
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477111112

Aperçu

Description du fabricant
080941 WSTU-SC-111-NL MOD