Motion
UN ENSEMBLE DE (2) 5VX1120 COURROIES

DODGE
ONE SET OF (2) 5VX1120 BELTS

UN ENSEMBLE DE (2) 5VX1120 COURROIES
N° D’ARTICLE MI11164889
N° MFRONE SET OF (2) 5VX1120 BELTS
Prix305.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
ONE SET OF (2) 5VX1120 BELTS

UN ENSEMBLE DE (2) 5VX1120 COURROIES
N° D’ARTICLE MI11164889
N° MFRONE SET OF (2) 5VX1120 BELTS
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
Prix305.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.5313 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Type de construction
    Coupé
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
22596903 UN ENSEMBLE DE (2) 5VX1120 COURROIES