Motion
242106

DODGE
242106

RÉDUCTEUR DE VITESSE 242106 25-1 DODGE TXT225
N° D’ARTICLE MI11165267
N° MFR242106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
242106

RÉDUCTEUR DE VITESSE 242106 25-1 DODGE TXT225
N° D’ARTICLE MI11165267
N° MFR242106
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Taille du boîtier
    2
  • Rapport nominal
    9 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA2115H09MS X 55 MM BORE TOR ROUGE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Vitesse maximale
    1821 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Puissance nominale thermique
    14 hp

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 242106 25-1 DODGE TXT225