Motion
RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC MOTOR-VWDM3561T

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR-VWDM3561T

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI11165408
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR-VWDM3561T
Prix6,983.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR-VWDM3561T

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI11165408
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR-VWDM3561T
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
Prix6,983.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR TIGEAR-2 26A20R14-VWDM3561T AVEC