Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI11165425
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR TIGEAR-2 26Q15L14-VUHM3558T AVEC