Motion
DOUILLE 1210 X 15MM-KW

DODGE
1210 X 15MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage de 15 mm, rainure de clavette de 5 x 5 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI11166487
N° MFR1210 X 15MM-KW BUSHING
Prix32.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1210 X 15MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage de 15 mm, rainure de clavette de 5 x 5 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI11166487
N° MFR1210 X 15MM-KW BUSHING
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
Prix32.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Taille de la bague
    1210
  • Taille de la rainure de clavette
    5 x 5 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 100012 1210 X 15MM-KW