Motion
DOUILLE 3525 X 42MM-KW

DODGE
3525 X 42MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3525 , alésage de 42 mm, rainure de clavette de 12 x 8 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11166493
N° MFR3525 X 42MM-KW BUSHING
Prix302.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3525 X 42MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3525 , alésage de 42 mm, rainure de clavette de 12 x 8 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11166493
N° MFR3525 X 42MM-KW BUSHING
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
Prix302.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Taille de la bague
    3525
  • Taille de la rainure de clavette
    12 x 8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Poids
    14.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 100021 3525 X 42MM-KW