Motion
393627 MTO 10/5V25.0-M QD CI SHEAVE

DODGE
393627 MTO 10/5V25.0-M QD CI SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 10 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 25.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169167
N° MFR393627 MTO 10/5V25.0-M QD CI SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
393627 MTO 10/5V25.0-M QD CI SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 10 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 25.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169167
N° MFR393627 MTO 10/5V25.0-M QD CI SHEAVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    25.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    393627
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
393627 MTO 10/5V25.0-M QD CI SHEAVE