Motion
393657 MTO 8/8V16,0 MS QD DI POULIE

DODGE
393657 MTO 8/8V16.0-MS QD DI SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , alésage requis, diamètre extérieur 16.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169170
N° MFR393657 MTO 8/8V16.0-MS QD DI SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
393657 MTO 8/8V16.0-MS QD DI SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , alésage requis, diamètre extérieur 16.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169170
N° MFR393657 MTO 8/8V16.0-MS QD DI SHEAVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    16.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    393657
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
393657 MTO 8/8V16,0 MS QD DI POULIE