Motion
Acier inox 1615 X 1 1/8-KW

DODGE
1615 X 1 1/8-KW SST

Bague de verrouillage conique - série 1615 , 1-1/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI11169243
N° MFR1615 X 1 1/8-KW SST
Prix2,041.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1615 X 1 1/8-KW SST

Bague de verrouillage conique - série 1615 , 1-1/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI11169243
N° MFR1615 X 1 1/8-KW SST
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
Prix2,041.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Taille de la bague
    1615
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
394155 1615 X 1 1/8-KW 316 SST
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good