Motion
ASSEMBLAGE MÂLE RIGIDE FLG R16TL SS 316 SST

DODGE
R16TL SS RIGID MALE FLG ASSY 316 SST

ASSEMBLAGE MÂLE RIGIDE FLG R16TL SS 316 SST
N° D’ARTICLE MI11169245
N° MFRR16TL SS RIGID MALE FLG ASSY 316 SST
Prix3,715.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
R16TL SS RIGID MALE FLG ASSY 316 SST

ASSEMBLAGE MÂLE RIGIDE FLG R16TL SS 316 SST
N° D’ARTICLE MI11169245
N° MFRR16TL SS RIGID MALE FLG ASSY 316 SST
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
Prix3,715.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Maximum 1.6875 po, minimum 0.5 po
  • Longueur de l’alésage
    1.5 po
  • Taille de la bague
    1615
  • Taille du raccord
    R16
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Rigide
  • Type de couplage
    Métallique
  • Matériau de la bride
    Acier inoxydable
  • Puissance à 100 tr/min
    8 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    4965 tr/min
  • Nombre de boulons
    4
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 285 degrés Fahrenheit, minimum -100
  • Couple nominal (po-lb)
    5050 po-lb
  • CUP_NON
    782475852543

Aperçu

Description du fabricant
394157 R16TL SS ASSEMBLAGE MÂLE RIGIDE FLG 316