Motion
Acier inox 3030 X 2 1/2-KW

DODGE
3030 X 2 1/2-KW SST

Acier inox 3030 X 2 1/2-KW
N° D’ARTICLE MI11169289
N° MFR3030 X 2 1/2-KW SST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3030 X 2 1/2-KW SST

Acier inox 3030 X 2 1/2-KW
N° D’ARTICLE MI11169289
N° MFR3030 X 2 1/2-KW SST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Taille de la bague
    3030
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    394327

Aperçu

Description du fabricant
Acier inox 394327 3030 X 2 1/2-KW