Motion
BRG23248K.C3

DODGE
BRG23248K.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI11169998
N° MFRBRG23248K.C3
Prix19,972.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG23248K.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI11169998
N° MFRBRG23248K.C3
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
Prix19,972.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    160 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    560000 lbf
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    422511
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    422511
  • Vitesse maximale
    700 tr/min
  • Brochure du produit
  • Brochure du produit 2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475627813

Aperçu

Description du fabricant
422511 BRG23248K.C3