Motion
MTO 8/8V24.75 BAUME DYN SHV DI B-O

DODGE
MTO 8/8V24.75 DI B-O SHV DYN BAL

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 24.7500 po, bague QD, bague série B, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11170032
N° MFRMTO 8/8V24.75 DI B-O SHV DYN BAL
Prix17,267.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTO 8/8V24.75 DI B-O SHV DYN BAL

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 24.7500 po, bague QD, bague série B, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11170032
N° MFRMTO 8/8V24.75 DI B-O SHV DYN BAL
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
Prix17,267.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    24.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    B
  • Numéro de catalogue du fabricant
    423419
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
423419 MTO 8/8V24,75 BAUME DYN SHV DI B-O