Motion
MANCHON D-FLEX 14HS

DODGE
D-FLEX 14HS SLEEVE

Manchon de couplage - 14, matériau Hytrel, 2200 tr/min
N° D’ARTICLE MI11170115
N° MFRD-FLEX 14HS SLEEVE
Prix2,418.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
D-FLEX 14HS SLEEVE

Manchon de couplage - 14, matériau Hytrel, 2200 tr/min
N° D’ARTICLE MI11170115
N° MFRD-FLEX 14HS SLEEVE
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
Prix2,418.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.25 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Taille du raccord
    14
  • Code de taille de raccord
    14
  • Diamètre extérieur
    13.875 po
  • Désalignement parallèle
    0.035 po

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Puissance à 100 tr/min
    115 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    425730
  • Matériel
    Hytrel
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    D-Flex
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 250 degrés Fahrenheit, minimum -65
  • Couple nominal (po-lb)
    72480 po-lb
  • Raideur de torsion
    10354.162 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782475910700

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 425730 D-FLEX 14HS