Motion
426892 MTO 15/5V11,44-4040 TL FEUILLE CI

DODGE
426892 MTO 15/5V11.44-4040 TL CI SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 15 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 11.4400 po, bague à verrouillage conique, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11170148
N° MFR426892 MTO 15/5V11.44-4040 TL CI SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
426892 MTO 15/5V11.44-4040 TL CI SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 15 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 11.4400 po, bague à verrouillage conique, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11170148
N° MFR426892 MTO 15/5V11.44-4040 TL CI SHEAVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    11.4400 po

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    426892
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    15
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
426892 MTO 15/5V11,44-4040 TL FEUILLE CI