Motion
TA2115H33M

DODGE
TA2115H33M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 115, double réduction, 33:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 25 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177843
N° MFRTA2115H33M
Prix5,394.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA2115H33M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 115, double réduction, 33:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 25 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177843
N° MFRTA2115H33M
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
Prix5,394.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 198 millimètres
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    25 mm
  • Taille d’entrée
    25 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    115
  • Rapport nominal
    33:1
  • Ratio
    33:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 25 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 100 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 79 mm

Détails

  • Ratio réel
    33.33
  • Détails supplémentaires
    Bague requise
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    902005
  • Vitesse maximale
    Entrée 1750 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série TAII
  • Profondeur nette du produit
    277 millimètres
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA2
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    16.920 hp
  • CUP_NON
    782475543571

Aperçu

Description du fabricant
TA2115H33M EMBOUT CONIQUE MÉTRIQUE ROUGE 902005