Motion
TA3203H25M

DODGE
TA3203H25M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 203, double réduction, 25:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 32 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177880
N° MFRTA3203H25M
Prix6,681.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA3203H25M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 203, double réduction, 25:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 32 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177880
N° MFRTA3203H25M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,681.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 219 millimètres
  • Taille du boîtier
    3
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    32 mm
  • Taille d’entrée
    32 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    203
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 32 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 125 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 107 mm
  • Poids
    134 lb, 60.781 kg

Détails

  • Ratio réel
    24.95
  • Détails supplémentaires
    Réducteur de bague conique métrique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    903006
  • Vitesse maximale
    Entrée 1996 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série TAII
  • Profondeur nette du produit
    324 millimètres
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA3
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    14.450 hp
  • CUP_NON
    782475543625

Aperçu

Description du fabricant
TA3203H25M EMBOUT CONIQUE MÉTRIQUE ROUGE 903006

You May Also Like