Motion
TA3203H15M

DODGE
TA3203H15M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 203, double réduction, 15:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 32 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177881
N° MFRTA3203H15M
Prix6,681.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA3203H15M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 203, double réduction, 15:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 32 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177881
N° MFRTA3203H15M
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
Prix6,681.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 219 millimètres
  • Taille du boîtier
    3
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    32 mm
  • Taille d’entrée
    32 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    203
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 32 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 125 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 107 mm

Détails

  • Ratio réel
    15.07
  • Détails supplémentaires
    Bague requise
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    903007
  • Vitesse maximale
    Entrée 1808 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série TAII
  • Profondeur nette du produit
    324 millimètres
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA3
  • Puissance nominale thermique
    12.680 hp
  • CUP_NON
    782475543618

Aperçu

Description du fabricant
TA3203H15M EMBOUT CONIQUE MÉTRIQUE ROUGE 903007