Motion
TA4207H40M

DODGE
TA4207H40M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 207, double réduction, 40:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 35 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177917
N° MFRTA4207H40M
Prix8,636.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA4207H40M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 207, double réduction, 40:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 35 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177917
N° MFRTA4207H40M
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
Prix8,636.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 227 millimètres
  • Taille du boîtier
    4
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    35 mm
  • Taille d’entrée
    35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 35 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 128 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 107 mm
  • Poids
    202 lb, 91.63 kg

Détails

  • Ratio réel
    39.11
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    904005
  • Vitesse maximale
    Entrée 1955 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série TAII
  • Profondeur nette du produit
    330 millimètres
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA4
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    11.340 hp
  • CUP_NON
    782475613762

Aperçu

Description du fabricant
TA4207H40M EMBOUT CONIQUE MÉTRIQUE ROUGE 904005