Motion
904015

DODGE
904015

Réducteur de vitesse de montage sur arbre - Taille du réducteur : 207, double réduction, 22:1 rapport, 1.4375 po / 254 mm, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177927
N° MFR904015
Prix8,690.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
904015

Réducteur de vitesse de montage sur arbre - Taille du réducteur : 207, double réduction, 22:1 rapport, 1.4375 po / 254 mm, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177927
N° MFR904015
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
Prix8,690.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.94 pouces
  • Taille du boîtier
    4
  • Largeur du boîtier
    13.0000 po;330.19 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4370 po, 36.50 mm
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Rapport nominal
    22:1
  • Ratio
    22:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.4375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 5.02 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 5.1 po
  • Poids
    186 lb, 84.368 kg

Détails

  • Ratio réel
    21.82
  • Détails supplémentaires
    Bague requise : Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    904015
  • Vitesse maximale
    Entrée 1964 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série TAII
  • Profondeur nette du produit
    13 po
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA4
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    6.490 hp
  • CUP_NON
    782475213351

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE DOUILLE CONIQUE TA4207H22 TA 904015
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good