Spécifications
Dimensions
- Taille Agma415
- Longueur de l’alésageSortie 349 millimètres
- Taille du boîtier9
- Distance centrale2.6300 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée60 mm
- Taille d’entrée60 mm
- Taille du réducteur du fabricant415
- Rapport nominal40:1
- Ratio40:1
- Diamètre de l’arbreEntrée 60 millimètres
- Longueur de l’arbreEntrée 216 millimètres
- Diamètre de la poulieMinimum 203 mm
- Poids905 lb, 410.501 kg
Détails
- Ratio réel39.41
- Détails supplémentairesBague requise : Oui
- Boîtier inclusOui
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntraîné par courroie
- Type d’entréeEntraîné par courroie
- LubrificationPAG, basse température
- Numéro de catalogue du fabricant909005
- Puissance d’entrée maximale2.510 hp
- Vitesse maximaleEntrée 1970 tours par minute
- SortieAlésage creux; Convoyeur à vis
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsSérie TAII
- Profondeur nette du produit551 millimètres
- RéductionDouble
- Type de réductionDouble
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Type de scellementDeux pièces
- SérieTA9
- Normes respectéesAGMA
- Convient à un environnement de lavageOui
- Puissance nominale thermique12.680 hp
- CUP_NON782475215294
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.