Motion
POULIE À ALÉSAGE FIXE

DODGE
FIXED BORE SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie, rainure 2 , 3/4 po diamètre extérieur, 9.0000 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11178352
N° MFRFIXED BORE SHEAVE
Prix235.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FIXED BORE SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie, rainure 2 , 3/4 po diamètre extérieur, 9.0000 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11178352
N° MFRFIXED BORE SHEAVE
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
Prix235.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
ADC101129 TABLETTE À BASE FIXE