Motion
CI26Q30R14

DODGE
CI26Q30R14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, distance centrale de 1.5000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI11178436
N° MFRCI26Q30R14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CI26Q30R14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, distance centrale de 1.5000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI11178436
N° MFRCI26Q30R14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.5000 po
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    TIGEAR-2 REDUCER-4.00" O/P SHAFT
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.970 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
CI26Q30R14 TIGEAR-2 AVEC BRET SCELLÉ