Motion
CANNELURE D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE

DODGE
JAW COUPLING SPLINE

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage S19
N° D’ARTICLE MI11178619
N° MFRJAW COUPLING SPLINE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
JAW COUPLING SPLINE

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage S19
N° D’ARTICLE MI11178619
N° MFRJAW COUPLING SPLINE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Diamètre à l’alésage
    S19
  • Longueur de l’alésage
    0.8125 po
  • Taille du raccord
    L095
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Norme de tolérance de l’alésage
    Personnalisé
  • Pays d’origine
    CN
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 450 degrés Fahrenheit, minimum -60
  • Couple nominal (po-lb)
    561 po-lb
  • CUP_NON
    775829209407

Aperçu

Description du fabricant
CANNELURE DE RACCORDEMENT DE MÂCHOIRE L095-S19