Motion
MTA TAILLE 2115, 32:1, 140 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 2115, 32:1, 140 C-FACE

MTA TAILLE 2115, 32:1, 140 C-FACE
N° D’ARTICLE MI11178658
N° MFRMTA SIZE 2115, 32:1, 140 C-FACE
Prix9,217.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 2115, 32:1, 140 C-FACE

MTA TAILLE 2115, 32:1, 140 C-FACE
N° D’ARTICLE MI11178658
N° MFRMTA SIZE 2115, 32:1, 140 C-FACE
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
Prix9,217.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    7 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    30A07L18SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    10.420 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de produit
    Bras de couple du réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
M2H32T14C MTA TAILLE 2115, 32:1, 140 C-FAC