Motion
(FHP) TABLETTES À BASE FIXE

DODGE
(FHP) FIXED BORE SHEAVES

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 10.9300 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11178773
N° MFR(FHP) FIXED BORE SHEAVES
Prix97.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
(FHP) FIXED BORE SHEAVES

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 10.9300 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11178773
N° MFR(FHP) FIXED BORE SHEAVES
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
Prix97.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    10.9300 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
MFAL114X25MM POULIES À ALÉSAGE FIXE (FHP)