Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre5/8 po
- Largeur de roue5/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 30713 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 80 , avec un diamètre de meule de 5/8 po, une largeur de roue de 5/8 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour le mélange et la préparation de surface.
- Numéro CUP du fabricant012382307134
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON012382307134
Aperçu
- Offrir une coupe rapide à un prix avantageux
- Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
- Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations